Lamator prin pătrundere la 180°, Coadă Weldon, ⌀ de teşire D: 22mm

Cod articol: 217160 22
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de teşire D (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
  • Unghi de teşire: 180
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de teşire D 22 mm
Tip de coadă Coadă Weldon
Răcire interioară da
Schimbare sculă PowerCard
Număr de dinţi Z 2
⌀ minim dmin 11 mm
Lungime activă L1 41 mm
Lungimea totală Lges 110 mm
⌀ cozii Ds h6 16 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă 260142
Şurub pentru plăcuţe amovibile 219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Unghi de teşire 180 grad
Tip produs Teşitoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 217160 22
EAN / GTIN 4045197552570
Număr producător 217160 22
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Standard:

DIN 974-1 Seria 1 (pentru şuruburi DIN cu cap cilindric).

Notă:

Plăcuţele amovibile recomandate au o rază la colţ de 0,4 mm. La utilizarea unor plăcuţe cu raze la colţ diferite, nu se va atinge valoarea ⌀ dmin (consultaţi tabelul)!
GARANT şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 1,2 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 8IP.