{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de teşire D | 29 mm | |
Tip de coadă | Coadă Weldon | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
⌀ minim dmin | 12 mm | |
Lungime activă L1 | 55 mm | |
Lungimea totală Lges | 132 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 20 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | 260150 | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 219844 (15IP; 3,0 Nm) | |
Unghi de teşire | 180 grad | |
Tip produs | Teşitoare |
Cod articol | 217160 29 | |
EAN / GTIN | 4045197552648 | |
Număr producător | 217160 29 |