Lamator prin pătrundere la 180° 10 mm

Cod articol: 217160 10
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de teşire D (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
  • Unghi de teşire: 180
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ de teşire D 10 mm
    Pentru şuruburi DIN cu cap cilindric M5
    Tip de coadă Coadă Weldon
    Răcire interioară da
    Schimbare sculă PowerCard
    Număr de dinţi Z 1
    ⌀ minim dmin 4 mm
    Lungime activă L1 15 mm
    Lungimea totală Lges 85 mm
    ⌀ cozii Ds h6 12 mm
    Plăcuţă amovibilă compatibilă 260142
    Şurub pentru plăcuţe amovibile 219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
    Unghi de teşire 180 grad
    Tip produs Teşitoare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 217160 10
    EAN / GTIN 4045197707345
    Număr producător 217160 10

    Descriere

    Standard:

    DIN 974-1 Seria 1 (pentru şuruburi DIN cu cap cilindric).

    Notă:

    Plăcuţele amovibile recomandate au o rază la colţ de 0,4 mm. La utilizarea unor plăcuţe cu raze la colţ diferite, nu se va atinge valoarea ⌀ dmin (consultaţi tabelul)!
    GARANT şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 1,2 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 8IP.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături