Lamator prin pătrundere la 180°, Coadă Weldon, ⌀ de teşire D: 23mm

Cod articol: 217160 23
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de teşire D (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
  • Unghi de teşire: 180
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de teşire D 23 mm
Tip de coadă Coadă Weldon
Răcire interioară da
Schimbare sculă PowerCard
Număr de dinţi Z 2
⌀ minim dmin 12 mm
Lungime activă L1 41 mm
Lungimea totală Lges 112 mm
⌀ cozii Ds h6 16 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă 260142
Şurub pentru plăcuţe amovibile 219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Unghi de teşire 180 grad
Tip produs Teşitoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 217160 23
EAN / GTIN 4045197552587
Număr producător 217160 23

Descriere

Standard:

DIN 974-1 Seria 1 (pentru şuruburi DIN cu cap cilindric).

Notă:

Plăcuţele amovibile recomandate au o rază la colţ de 0,4 mm. La utilizarea unor plăcuţe cu raze la colţ diferite, nu se va atinge valoarea ⌀ dmin (consultaţi tabelul)!
GARANT şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 1,2 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 8IP.