Lamator prin pătrundere la 180°, Coadă Weldon, ⌀ de teşire D: 35mm

Cod articol: 217160 35
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de teşire D (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
  • Unghi de teşire: 180
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de teşire D 35 mm
Tip de coadă Coadă Weldon
Răcire interioară da
Schimbare sculă PowerCard
Număr de dinţi Z 2
⌀ minim dmin 17 mm
Lungime activă L1 60 mm
Lungimea totală Lges 140 mm
⌀ cozii Ds h6 25 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă 260150
Şurub pentru plăcuţe amovibile 219844 (15IP; 3,0 Nm)
Unghi de teşire 180 grad
Tip produs Teşitoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 217160 35
EAN / GTIN 4045197552709
Număr producător 217160 35

Descriere

Standard:

DIN 974-1 Seria 1 (pentru şuruburi DIN cu cap cilindric).

Notă:

Plăcuţele amovibile recomandate au o rază la colţ de 0,4 mm. La utilizarea unor plăcuţe cu raze la colţ diferite, nu se va atinge valoarea ⌀ dmin (consultaţi tabelul)!
GARANT şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 3,0 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 15IP.