{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de teşire D | 20 mm | |
Tip de coadă | Coadă Weldon | |
Domeniu de reglare unghi de teşire | 0-90 | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Lungime activă L1 | 44 mm | |
Lungimea totală Lges | 98 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 20 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SP.T1204.. | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219848 (20IP; 5,5 Nm) | |
Element de reglare | 219886 | |
Şurub de fixare pentru elementul de reglare | 219888 | |
Tip produs | Teşitoare |
Cod articol | 216635 20 | |
EAN / GTIN | 4045197778987 | |
Număr producător | 216635 20 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Freză pentru teşire cu unghi variabil 20 mm
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
232,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
314,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
248,23 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 1 | 1 | 2 |
Lungime activă L1 | 44 | 30 | 41 |
Lungimea totală Lges | 98 | 95 | 102 |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SP.T1204.. | TO.. 0902 | 260142 |
Tip de coadă | Coadă Weldon | Coadă Weldon | Coadă Weldon |
⌀ cozii Ds h6 | 20 | 20 | 16 |
Tip produs | Teşitoare | Teşitoare | Teşitoare |