Freză pentru teşire cu unghi variabil, Coadă Weldon, ⌀ cozii Ds h6: 16mm

Cod articol: 216635 16
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii Ds h6 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Domeniu de reglare unghi de teşire: 0-90

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de teşire D 16 mm
Tip de coadă Coadă Weldon
Domeniu de reglare unghi de teşire 0-90
Număr de dinţi Z 1
Lungime activă L1 37 mm
Lungimea totală Lges 86 mm
⌀ cozii Ds h6 16 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă SP.T09T3..
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219841 (15IP; 3,0 Nm)
Element de reglare 219885
Şurub de fixare pentru elementul de reglare 219887
Tip produs Teşitoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 216635 16
EAN / GTIN 4045197778970
Număr producător 216635 16

Descriere

Execuţie:

Fabricat din oţel de scule îmbunătăţit. Scală gravată adânc. Două muchii aşchietoare degajate ale plăcuţelor amovibile.
 

Aplicaţie:

Pentru debavurare în faţă şi în spate, teşire şi adâncire.
Recomandat pentru pătrundere oblică.
Reglabil continuu pentru unghiuri de 0° - 90°.

Notă:

Pentru setarea exactă a gradelor, folosiţi dispozitivul de presetare.