{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de teşire D | 25 mm | |
Tip de coadă | Coadă Weldon | |
Domeniu de reglare unghi de teşire | 0-90 | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Lungime activă L1 | 49 mm | |
Lungimea totală Lges | 105 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 25 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SP.T1204.. | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219848 (20IP; 5,5 Nm) | |
Element de reglare | 219886 | |
Şurub de fixare pentru elementul de reglare | 219888 | |
Tip produs | Teşitoare |
Cod articol | 216635 25 | |
EAN / GTIN | 4045197778994 | |
Număr producător | 216635 25 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Freză pentru teşire cu unghi variabil 25 mm
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
245,14 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat
349,17 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
292,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 1 | 1 | 2 |
Lungime activă L1 | 49 | 30 | 40 |
Lungimea totală Lges | 105 | 95 | 120 |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SP.T1204.. | TO.. 1604 | 260150 |
Tip de coadă | Coadă Weldon | Coadă Weldon | Coadă Weldon |
⌀ cozii Ds h6 | 25 | 25 | 16 |
Tip produs | Teşitoare | Teşitoare | Teşitoare |