{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Inox | |
⌀ tăişului DC | 4 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h10 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,1×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC; TPC | |
Lungimea tăişului Lc | 11 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 21 mm | |
⌀ de degajare D1 | 3,8 mm | |
Lungimea totală L | 57 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,15 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 | 0,012 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202999 4 | |
EAN / GTIN | 4062406233648 | |
Număr producător | 202999 4 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master INOX Freză din carbură monobloc HPC / TPC 4 mm
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
90,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
88,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
76,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă L1 incl. degajare | 21 | 17 | 17 |
⌀ tăişului DC | 4 | 4 | 4 |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | inegal | inegal |
Toleranţă ⌀ nominal | h10 | e8 | f8 |
Strategie de aşchiere | HPC ;TPC | HPC | HPC |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,15 | 0,1 | 0,1 |