Freze din carbură cu răcire interioară HPC 4 mm

Cod articol: 203016 4
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 4

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 4 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard DIN 6527
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal e8
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 38 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Împărţirea tăişului inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HB mit h6
Calitatea echilibrării cu coadă G 2,5 cu HB
Răcire interioară da
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 11 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 17 mm
⌀ de degajare D1 3,8 mm
Lungimea totală L 57 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Lăţimea teşiturii la 45° 0,1 mm
Unghi teşitură 45 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 0,012 mm
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 0,015 mm
Inel colorat albastru
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 203016 4
EAN / GTIN 4045197551054
Număr producător 203016 4

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
250
Oţel < 750 N/mm²
P
230
Oţel < 900 N/mm²
P
200
Oţel < 1100 N/mm²
P
180
Oţel < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Ti > 850 N/mm²
S
60
Uni
 
Umiditate maximă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Cu canale pentru răcire interioară pentru o evacuare sigură a aşchiilor.

Notă:

ESTE DISPONIBILĂ NOUA GENERAŢIE! Produsul succesor recomandat este Cod 202999.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Freze din carbură cu răcire interioară HPC 4 mm

Freze din carbură cu răcire interioară HPC 4 mm

La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
90,20 €
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat
68,60 €
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
77,00 €
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
77,80 €
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
91,20 €
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală 0,3×D la frezare laterală; 0,4×D la frezare laterală Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,1×D
⌀ tăişului DC 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm
Materialul sculei Carbură Carbură Carbura VHM Carbura
Tip N W N N N
Lăţimea teşiturii la 45° 0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm 0,15 mm
⌀ cozii Ds 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Împărţirea tăişului inegal inegal inegal inegal inegal

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături