{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 12 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB mit h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HB | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 26 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 36 mm | |
⌀ de degajare D1 | 11,6 mm | |
Lungimea totală L | 83 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,3 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203016 12 | |
EAN / GTIN | 4045197551108 | |
Număr producător | 203016 12 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freze din carbură cu răcire interioară HPC 12 mm
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
245,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
164,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat
196,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
64 livrabil imediat
161,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
206,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiSi | TiAlN | AlCrN | TiAlN |
Răcire interioară | da | da | da | da | da |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Coadă tip | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Număr de dinţi Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,5 mm | 0,3 mm | 0,25 mm |
⌀ cozii Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |