{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 16 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB mit h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HB | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 36 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 42 mm | |
⌀ de degajare D1 | 15,5 mm | |
Lungimea totală L | 92 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,3 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203016 16 | |
EAN / GTIN | 4045197551115 | |
Număr producător | 203016 16 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Freze din carbură cu răcire interioară HPC 16 mm
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
433,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
312,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
307,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi teşitură | 45 | 45 | 45 |
⌀ de degajare D1 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
Răcire interioară | da | da | da |
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
⌀ cozii Ds | 16 | 16 | 16 |
Împărţirea tăişului | inegal | inegal | inegal |