{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 6 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HB | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 13 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 19 mm | |
⌀ de degajare D1 | 5,8 mm | |
Lungimea totală L | 57 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,1 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203016 6 | |
EAN / GTIN | 4045197551078 | |
Număr producător | 203016 6 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Freze din carbură cu răcire interioară HPC 6 mm
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
92,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
77,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat
76,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Unghiul elicei | 38 | 35 | 35 |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | inegal | inegal |
Tip | N | N | N |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Împărţirea tăişului | inegal | inegal | inegal |
Tip produs | Freză | Freză | Freză |