{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 4 mm | |
Strat de acoperire | AlCrN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de lucru | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HB | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | MTC | |
Lungimea tăişului Lc | 11 mm | |
Lungimea totală L | 57 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,1 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,058 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203076 4 | |
EAN / GTIN | 4045197776280 | |
Număr producător | 203076 4 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Freze de degroşare din carbură MTC cu răcire interioară, AlCrN, ⌀ e8 DC: 4mm
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
77,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
68 livrabil imediat
68,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
90,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
77,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
91,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | 0,3×D la frezare laterală; 0,4×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,1×D |
⌀ tăişului DC | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Materialul sculei | Carbura | Carbură | Carbură | VHM | Carbura |
Tip | N | W | N | N | N |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,15 mm |
⌀ cozii Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Împărţirea tăişului | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal |