{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 20 mm | |
Strat de acoperire | AlCrN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de lucru | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HB | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | MTC | |
Lungimea tăişului Lc | 41 mm | |
Lungimea totală L | 104 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,3 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,155 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203076 20 | |
EAN / GTIN | 4045197776419 | |
Număr producător | 203076 20 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freze de degroşare din carbură MTC cu răcire interioară, AlCrN, ⌀ e8 DC: 20mm
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
561,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
300,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
477,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
127 livrabil imediat
334,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
467,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
491,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
458,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
468,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | AlCrN | neacoperită | ZOX | DLC | TiSi | DLC | AlCrN | TiAlN |
Inel colorat | verde | galben | galben | galben | albastru | galben | albastru | albastru |
Lungimea totală L | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 150 mm | 104 mm | 104 mm |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Tip | N | W | W | W | N | W | N | N |
Strategie de aşchiere | MTC | MTC | HPC | MTC | HPC | MTC | HPC | HPC; TPC |
⌀ cozii Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |