HOLEX Pro INOX Freză din carbură monobloc, cu răcire interioară HPC 20 mm

Cod articol: 203027 20
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: f8
  • Număr de dinţi Z: 4

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Pro Inox
⌀ tăişului DC 20 mm
Strat de acoperire AlCrN
Materialul sculei VHM
Standard DIN 6527
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal f8
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 35 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Împărţirea tăişului inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,3×D la frezare laterală; 0,4×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară da
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 41 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 52 mm
⌀ de degajare D1 19,5 mm
Lungimea totală L 104 mm
⌀ cozii Ds 20 mm
Lăţimea teşiturii la 45° 0,3 mm
Unghi teşitură 45 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 0,07 mm
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 0,08 mm
Inel colorat albastru
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 203027 20
EAN / GTIN 4062406095567
Număr producător 203027 20

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
240
Oţel < 750 N/mm²
P
220
Oţel < 900 N/mm²
P
180
Oţel < 1100 N/mm²
P
180
Oţel < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
Umiditate maximă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Freză HPC cu strat de acoperire ultraperformant nou dezvoltat pentru durabilităţi excepţionale şi putere de aşchiere optimă în cele mai diferite oţeluri inoxidabile. Poate fi utilizată cu viteze mari de aşchiere, recomandată şi pentru oţeluri până la aprox. 1100 N/mm2.
Cu canale pentru răcire interioară pentru o evacuare sigură a aşchiilor.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


HOLEX Pro INOX Freză din carbură monobloc, cu răcire interioară HPC 20 mm

HOLEX Pro INOX Freză din carbură monobloc, cu răcire interioară HPC 20 mm

La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
458,00 €
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
300,00 €
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
477,00 €
La cerere
În stoc
110 livrabil imediat
334,00 €
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
467,00 €
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
561,00 €
Lungimea totală L 104 mm 104 mm 104 mm 104 mm 104 mm 104 mm
Răcire interioară da da da da da da
Materialul sculei VHM Carbură Carbură Carbură Carbură Carbura
Tip N W W W N N
Număr de dinţi Z 4 3 3 3 4 4
Lăţimea teşiturii la 45° 0,3 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,3 mm 0,3 mm
Tip produs Freză Freză Freză Freză Freză Freză

Din aceeași serie "Pro Inox" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături