HOLEX Pro INOX Freză din carbură monobloc, cu răcire interioară HPC 10 mm

Cod articol: 203027 10
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: f8
  • Număr de dinţi Z: 4

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Pro Inox
⌀ tăişului DC 10 mm
Strat de acoperire AlCrN
Materialul sculei VHM
Standard DIN 6527
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal f8
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 35 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Împărţirea tăişului inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,3×D la frezare laterală; 0,4×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară da
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 22 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 30 mm
⌀ de degajare D1 9,7 mm
Lungimea totală L 72 mm
⌀ cozii Ds 10 mm
Lăţimea teşiturii la 45° 0,2 mm
Unghi teşitură 45 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 0,04 mm
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 0,045 mm
Inel colorat albastru
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 203027 10
EAN / GTIN 4062406095536
Număr producător 203027 10

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
240
Oţel < 750 N/mm²
P
220
Oţel < 900 N/mm²
P
180
Oţel < 1100 N/mm²
P
180
Oţel < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
Umiditate maximă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Freză HPC cu strat de acoperire ultraperformant nou dezvoltat pentru durabilităţi excepţionale şi putere de aşchiere optimă în cele mai diferite oţeluri inoxidabile. Poate fi utilizată cu viteze mari de aşchiere, recomandată şi pentru oţeluri până la aprox. 1100 N/mm2.
Cu canale pentru răcire interioară pentru o evacuare sigură a aşchiilor.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


HOLEX Pro INOX Freză din carbură monobloc, cu răcire interioară HPC 10 mm

HOLEX Pro INOX Freză din carbură monobloc, cu răcire interioară HPC 10 mm

La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
123,00 €
La cerere
În stoc
116 livrabil imediat
181,50 €
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
124,50 €
La cerere
În stoc
104 livrabil imediat
166,00 €
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
159,00 €
Inel colorat albastru albastru albastru verde albastru
Răcire interioară da da da da da
Standard DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6 DIN 6535 HB mit h6 DIN 6535 HB mit h6 DIN 6535 HB mit h6 DIN 6535 HB cu h6
Lungimea tăişului Lc 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm
Unghiul elicei 35 grad 38 grad 35 grad 20 grad 40 grad
Toleranţă ⌀ nominal f8 e8 f8 d11 h10

Din aceeași serie "Pro Inox" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături