Freze de degroşare din carbură MTC cu răcire interioară, AlCrN, ⌀ e8 DC: 12mm

Cod articol: 203076 12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: Normă de lucru
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 4

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 12 mm
Strat de acoperire AlCrN
Materialul sculei Carbura
Standard Normă de lucru
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal e8
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 45 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Împărţirea tăişului inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Calitatea echilibrării cu coadă G 2,5 cu HB
Răcire interioară da
Strategie de aşchiere MTC
Lungimea tăişului Lc 26 mm
Lungimea totală L 83 mm
⌀ cozii Ds 12 mm
Lăţimea teşiturii la 45° 0,3 mm
Unghi teşitură 45 grad
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 0,09 mm
Inel colorat verde
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 203076 12
EAN / GTIN 4045197776358
Număr producător 203076 12
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
250
Oţel < 750 N/mm²
P
230
Oţel < 900 N/mm²
P
200
Oţel < 1100 N/mm²
P
180
Oţel < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
170
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Pentru degroşare şi finisare până la 1,5×D în material solid la cele mai mari viteze de avans şi funcţionare silenţioasă.
Pentru reducerea forţei de aşchiere şi calitate mai bună a suprafeţei datorită spiralei la 45°.
Strat de acoperire îmbunătăţit pentru o forţă de aşchiere şi mai redusă, cu o durabilitate crescută a sculei.

Aplicaţie:

Recomandată în special pentru MTC (Multi Task Cutting), se utilizează pe centre de strunjire / frezare (MTM) de ultimă generaţie.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături