{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Inox | |
⌀ tăişului DC | 20 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h10 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,1×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC; TPC | |
Lungimea tăişului Lc | 38 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 56 mm | |
⌀ de degajare D1 | 19,5 mm | |
Lungimea totală L | 104 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,35 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202999 20 | |
EAN / GTIN | 4062406233815 | |
Număr producător | 202999 20 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master INOX Freză din carbură monobloc HPC / TPC 20 mm
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
465,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
458,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
449,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiSi | AlCrN |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D ;0,1×D | Canal complet adâncime de tăiere 1×D ;0,3×D la frezare laterală | 0,3×D la frezare laterală ;0,4×D la frezare laterală |
⌀ de degajare D1 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
Răcire interioară | da | da | da |
Lungimea tăişului Lc | 38 | 41 | 41 |
Toleranţă ⌀ nominal | h10 | f8 | f8 |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,35 | 0,3 | 0,3 |