{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Inox | |
⌀ tăişului DC | 5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h10 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,1×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC; TPC | |
Lungimea tăişului Lc | 13 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 22 mm | |
⌀ de degajare D1 | 4,7 mm | |
Lungimea totală L | 57 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,25 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202999 5 | |
EAN / GTIN | 4062406233655 | |
Număr producător | 202999 5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master INOX Freză din carbură monobloc HPC / TPC 5 mm
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
91,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
63,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat
90,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
77,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
77,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | albastru | galben | albastru | verde | albastru |
Lungimea totală L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Lungimea tăişului Lc | 13 mm | 10 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Unghiul elicei | 40 grad | 45 grad | 38 grad | 45 grad | 35 grad |
⌀ cozii Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Împărţirea tăişului | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal |