{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Inox | |
⌀ tăişului DC | 4 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul elicei | 50 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 11 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 15 mm | |
⌀ de degajare D1 | 3,8 mm | |
Lungimea totală L | 57 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,05 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX < 900 N/mm2 | 0,018 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în INOX < 900 N/mm2 | 0,022 mm | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 201647 4 | |
EAN / GTIN | 4062406112974 | |
Număr producător | 201647 4 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master INOX Freză din carbură monobloc HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 4mm
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
41,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
102 livrabil imediat
41,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
194 livrabil imediat
17,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
139 livrabil imediat
17,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
129 livrabil imediat
58,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
42,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | DLC | neacoperită | TiAlN | ZOX | TiAlN |
Unghi teşitură | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | 0,5×D la frezare laterală; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,03×D la frezare prin copiere |
Lungimea totală L | 57 mm | 54 mm | 54 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Materialul sculei | Carbura | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură |
⌀ cozii Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |