{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 4 mm | |
Strat de acoperire | ZOX | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,5×D la frezare laterală; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HA | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 8 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 14 mm | |
⌀ de degajare D1 | 3,7 mm | |
Lungimea totală L | 57 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Forma cozii | HA | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,1 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte | 0,035 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte | 0,045 mm | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202548 4 | |
EAN / GTIN | 4045197271754 | |
Număr producător | 202548 4 |