{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Inox | |
⌀ tăişului DC | 16 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul elicei | 50 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 32 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 44 mm | |
⌀ de degajare D1 | 15,7 mm | |
Lungimea totală L | 92 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,3 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în INOX < 900 N/mm2 | 0,11 mm | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 201647 16 | |
EAN / GTIN | 4062406113537 | |
Număr producător | 201647 16 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master INOX Freză din carbură monobloc HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 16mm
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
178,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
224,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
74,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
186,00 €
117,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi teşitură | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
Unghiul elicei | 50 grad | 30 grad | 45 grad | 38 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | e8 | h10 | f8 |
Tip | N | H | N | N |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,3 mm | 0,18 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză |