{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 16 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h10 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 32 mm | |
Lungimea totală L | 92 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,1 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 201650 16 | |
EAN / GTIN | 4045197113634 | |
Număr producător | 201650 16 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat
190,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
224,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
178,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
⌀ tăişului DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Lungimea tăişului Lc | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
⌀ cozii Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |