{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h10 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 19 mm | |
Lungimea totală L | 63 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,1 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 | 0,045 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 201650 8 | |
EAN / GTIN | 4045197113603 | |
Număr producător | 201650 8 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
La cerere
În stoc
339 livrabil imediat
56,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
134 livrabil imediat
65,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Strat de acoperire | TiAlN | DLC | TiAlN |
Unghi teşitură | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
Inel colorat | verde | galben | roşu |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Toleranţă ⌀ nominal | h10 | e8 | e8 |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,08 mm |
Tip produs | Freză | Freză | Freză |