{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 4 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h10 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 11 mm | |
Lungimea totală L | 57 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,1 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 | 0,023 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 201650 4 | |
EAN / GTIN | 4045197113573 | |
Număr producător | 201650 4 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
La cerere
În stoc
252 livrabil imediat
49,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN |
Unghi teşitură | 45 grad | 45 grad |
Lungimea totală L | 57 mm | 57 mm |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 |
⌀ tăişului DC | 4 mm | 4 mm |
Toleranţă ⌀ nominal | h10 | e8 |
Număr de dinţi Z | 2 | 2 |