{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Inox | |
⌀ tăişului DC | 20 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul elicei | 50 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 38 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 54 mm | |
⌀ de degajare D1 | 19,7 mm | |
Lungimea totală L | 104 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,4 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX < 900 N/mm2 | 0,11 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în INOX < 900 N/mm2 | 0,13 mm | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 201647 20 | |
EAN / GTIN | 4062406113544 | |
Număr producător | 201647 20 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master INOX Freză din carbură monobloc HPC 20 mm
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
271,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
278,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
347,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,05×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
⌀ tăişului DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Lungimea tăişului Lc | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Materialul sculei | Carbura | Carbură | Carbură | Carbură |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
⌀ cozii Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |