Freză cilindro-frontală pentru canale, neacoperită, ⌀ e8 DC: 18mm

Cod articol: 191080 18
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
103 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS Co 8
  • Standard: DIN 844 B
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi activi Z (pe circumferinţă): 2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 18 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS Co 8
Standard DIN 844 B
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal e8
Număr de dinţi activi Z (pe circumferinţă) 2
Unghiul elicei 30 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Coadă tip DIN 1835 B cu h6
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 32 mm
Lungimea totală L 123 mm
⌀ cozii Ds 16 mm
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 0,046 mm
Toleranţa arborelui h6
Unghi teşitură 90 grad
Inel colorat fără
Tip produs Freză cilindro-frontală pentru canale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 191080 18
EAN / GTIN 4045197100245
Număr producător 191080 18

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
83
Oţel < 500 N/mm²
P
28
Oţel < 750 N/mm²
P
25
Oţel < 900 N/mm²
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Lungime totală conform DIN 844 lung.
Lungimea părţii active conform DIN 844 scurtă.
Geometrie de aşchiere frontală proiectată pentru pătrundere.

Aplicaţie:

Pentru frezarea canalelor de pană sau buzunare pentru frezare în centrul piesei.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Freză cilindro-frontală pentru canale, neacoperită, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 18mm

Freză cilindro-frontală pentru canale, neacoperită, ⌀ e8 DC: 18mm

La cerere
În stoc
103 livrabil imediat
76,84 €
La cerere
În stoc
181 livrabil imediat
40,58 €
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat
80,96 €
La cerere
În stoc
155 livrabil imediat
51,71 €
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
81,16 €
Lungimea totală L 123 mm 79 mm 79 mm 79 mm 92 mm
Coadă tip DIN 1835 B cu h6 DIN 1835 B cu h6 DIN 1835 B cu h6 DIN 1835 B cu h6 DIN 1835 B cu h6
⌀ tăişului DC 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm
Unghiul elicei 30 grad 30 grad 30 grad 30 grad 42 grad
Toleranţă ⌀ nominal e8 e8 e8 e8 e8
Tip N N N N W
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical Orizontal, înclinat şi vertical Orizontal, înclinat şi vertical Orizontal, înclinat şi vertical Orizontal, înclinat şi vertical

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături