{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 18 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi activi Z (pe circumferinţă) | 2 | |
Unghiul elicei | 42 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 32 mm | |
Lungimea totală L | 92 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte | 0,046 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză cilindro-frontală pentru canale |
Cod articol | 191100 18 | |
EAN / GTIN | 4045197100559 | |
Număr producător | 191100 18 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Freză cilindro-frontală pentru canale, neacoperită, ⌀ e8 DC: 18mm
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
81,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
181 livrabil imediat
40,58 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat
80,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
155 livrabil imediat
51,71 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
103 livrabil imediat
76,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 92 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 123 mm |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 |
⌀ tăişului DC | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Unghiul elicei | 42 grad | 30 grad | 30 grad | 30 grad | 30 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Tip | W | N | N | N | N |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |