{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 7 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi activi Z (pe circumferinţă) | 2 | |
Unghiul elicei | 42 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 16 mm | |
Lungimea totală L | 66 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte | 0,018 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză cilindro-frontală pentru canale |
Cod articol | 191100 7 | |
EAN / GTIN | 4045197100467 | |
Număr producător | 191100 7 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freză cilindro-frontală pentru canale 7 mm
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat
33,37 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
436 livrabil imediat
14,73 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
84 livrabil imediat
30,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
269 livrabil imediat
20,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
146 livrabil imediat
27,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi activi Z (pe circumferinţă) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Unghi teşitură | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Inel colorat | galben | fără | fără | fără | fără |
Lungimea totală L | 66 | 60 | 60 | 60 | 80 |
Toleranţa arborelui | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Materialul sculei | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Tip produs | Freză cilindro-frontală pentru canale | Freză cilindro-frontală pentru canale | Freză cilindro-frontală pentru canale | Freză cilindro-frontală pentru canale | Freză cilindro-frontală pentru canale |