Freză cilindro-frontală pentru canale HSS-PM 7 mm

Cod articol: 191050 7
La cerere
În stoc
90 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS PM
  • Standard: DIN 327 D
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi activi Z (pe circumferinţă): 2

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 7 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei HSS PM
Standard DIN 327 D
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal e8
Număr de dinţi activi Z (pe circumferinţă) 2
Unghiul elicei 30 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Coadă tip DIN 1835 B cu h6
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 10 mm
Lungimea totală L 60 mm
⌀ cozii Ds 10 mm
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 0,016 mm
Toleranţa arborelui h6
Unghi teşitură 90 grad
Inel colorat fără
Tip produs Freză cilindro-frontală pentru canale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 191050 7
EAN / GTIN 4045197099471
Număr producător 191050 7

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
138
Alu > 10% Si
N
110
Oţel < 500 N/mm²
P
83
Oţel < 750 N/mm²
P
64
Oţel < 900 N/mm²
P
64
Oţel < 1100 N/mm²
P
37
Oţel < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
GG(G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Geometrie de aşchiere frontală proiectată pentru pătrundere.
Pentru exigenţe maxime privind rata de îndepărtare a materialului.

Aplicaţie:

Pentru frezarea canalelor de pană sau buzunare pentru frezare în centrul piesei.