{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 6 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS PM | |
Standard | DIN 327 D | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi activi Z (pe circumferinţă) | 2 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 8 mm | |
Lungimea totală L | 52 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,014 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză cilindro-frontală pentru canale |
Cod articol | 191050 6 | |
EAN / GTIN | 4045197099501 | |
Număr producător | 191050 6 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freză cilindro-frontală pentru canale HSS-PM 6 mm
La cerere
În stoc
305 livrabil imediat
23,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.035 livrabil imediat
9,99 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
223 livrabil imediat
17,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
356 livrabil imediat
17,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
180 livrabil imediat
27,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi teşitură | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | galben |
Toleranţa arborelui | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Lungimea tăişului Lc | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 13 mm | 13 mm |
Materialul sculei | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Unghiul elicei | 30 grad | 30 grad | 30 grad | 30 grad | 42 grad |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |