Freză cilindro-frontală pentru canale, neacoperită, ⌀ e8 DC: 6mm

Cod articol: 191100 6
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
168 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS Co 8
  • Standard: DIN 844 B
  • Tip: W
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi activi Z (pe circumferinţă): 2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 6 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS Co 8
Standard DIN 844 B
Tip W
Toleranţă ⌀ nominal e8
Număr de dinţi activi Z (pe circumferinţă) 2
Unghiul elicei 42 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Coadă tip DIN 1835 B cu h6
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 13 mm
Lungimea totală L 57 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte 0,018 mm
Toleranţa arborelui h6
Unghi teşitură 90 grad
Inel colorat galben
Tip produs Freză cilindro-frontală pentru canale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 191100 6
EAN / GTIN 4045197100443
Număr producător 191100 6

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
150
Alu > 10% Si
N
37
Oţel < 500 N/mm²
P
28
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Geometrie de aşchiere frontală proiectată pentru pătrundere. Canale de aşchii spaţioase, şlefuite fin. Ascuţire extrem de fină a tăişului – permite obţinerea unor suprafeţe netede ale piesei. Pentru canale longitudinale sau pentru frezarea în centrul piesei.

Notă:

Atenţie! A se utiliza numai pentru prelucrări cu adaos uniform.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Freză cilindro-frontală pentru canale, neacoperită, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 6mm

Freză cilindro-frontală pentru canale, neacoperită, ⌀ e8 DC: 6mm

La cerere
În stoc
168 livrabil imediat
27,40 €
La cerere
În stoc
820 livrabil imediat
9,99 €
La cerere
În stoc
218 livrabil imediat
23,18 €
La cerere
În stoc
524 livrabil imediat
17,87 €
La cerere
În stoc
312 livrabil imediat
17,87 €
Număr de dinţi activi Z (pe circumferinţă) 2 2 2 2 2
Strat de acoperire neacoperită neacoperită TiAlN TiAlN neacoperită
Lungimea totală L 57 mm 52 mm 52 mm 52 mm 68 mm
Standard DIN 844 B DIN 327 D DIN 327 D DIN 327 D DIN 844 B
Toleranţa arborelui h6 h6 h6 h6 h6
⌀ tăişului DC 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Tip W N N N N

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături