{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi activi Z (pe circumferinţă) | 2 | |
Unghiul elicei | 42 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 13 mm | |
Lungimea totală L | 57 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte | 0,015 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză cilindro-frontală pentru canale |
Cod articol | 191100 5 | |
EAN / GTIN | 4045197100429 | |
Număr producător | 191100 5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freză cilindro-frontală pentru canale 5 mm
La cerere
În stoc
87 livrabil imediat
27,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
670 livrabil imediat
9,99 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
120 livrabil imediat
23,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
550 livrabil imediat
16,58 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
217 livrabil imediat
17,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | TiAlN | TiAlN | neacoperită |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
Toleranţa arborelui | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Lungimea tăişului Lc | 13 | 8 | 8 | 8 | 13 |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
Tip produs | Freză cilindro-frontală pentru canale | Freză cilindro-frontală pentru canale | Freză cilindro-frontală pentru canale | Freză cilindro-frontală pentru canale | Freză cilindro-frontală pentru canale |