{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 3,5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi activi Z (pe circumferinţă) | 2 | |
Unghiul elicei | 42 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 10 mm | |
Lungimea totală L | 54 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte | 0,008 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză cilindro-frontală pentru canale |
Cod articol | 191100 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197100399 | |
Număr producător | 191100 3,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freză cilindro-frontală pentru canale 3,5 mm
La cerere
În stoc
110 livrabil imediat
29,36 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
129 livrabil imediat
12,36 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
25,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
145 livrabil imediat
16,58 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
121 livrabil imediat
19,11 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | TiAlN | TiAlN | neacoperită |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 |
Toleranţa arborelui | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
⌀ tăişului DC | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Unghiul elicei | 42 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Tip | W | N | N | N | N |