Freză cilindro-frontală pentru canale HSS-PM 3,5 mm

Cod articol: 191050 3,5
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS PM
  • Standard: DIN 327 D
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi activi Z (pe circumferinţă): 2

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 3,5 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei HSS PM
Standard DIN 327 D
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal e8
Număr de dinţi activi Z (pe circumferinţă) 2
Unghiul elicei 30 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Coadă tip DIN 1835 B cu h6
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 6 mm
Lungimea totală L 50 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 0,007 mm
Toleranţa arborelui h6
Unghi teşitură 90 grad
Inel colorat fără
Tip produs Freză cilindro-frontală pentru canale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 191050 3,5
EAN / GTIN 4045197099389
Număr producător 191050 3,5

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
138
Alu > 10% Si
N
110
Oţel < 500 N/mm²
P
83
Oţel < 750 N/mm²
P
64
Oţel < 900 N/mm²
P
64
Oţel < 1100 N/mm²
P
37
Oţel < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
GG(G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Geometrie de aşchiere frontală proiectată pentru pătrundere.
Pentru exigenţe maxime privind rata de îndepărtare a materialului.

Aplicaţie:

Pentru frezarea canalelor de pană sau buzunare pentru frezare în centrul piesei.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ e8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături