{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 18 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 327 D | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi activi Z (pe circumferinţă) | 2 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 19 mm | |
Lungimea totală L | 79 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,054 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză cilindro-frontală pentru canale |
Cod articol | 191000 18 | |
EAN / GTIN | 4045197099181 | |
Număr producător | 191000 18 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Freză cilindro-frontală pentru canale HSS-Co8 18 mm
La cerere
În stoc
230 livrabil imediat
40,17 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
110 livrabil imediat
51,09 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
110 livrabil imediat
76,01 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | TiAlN | neacoperită |
⌀ tăişului DC | 18 | 18 | 18 |
Lungimea tăişului Lc | 19 | 19 | 32 |
Materialul sculei | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 |
Tip | N | N | N |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,054 | 0,054 | 0,046 |