{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 9 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 327 D | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi activi Z (pe circumferinţă) | 2 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 11 mm | |
Lungimea totală L | 61 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,024 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză cilindro-frontală pentru canale |
Cod articol | 191000 9 | |
EAN / GTIN | 4045197098993 | |
Număr producător | 191000 9 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Freză cilindro-frontală pentru canale HSS-Co8 9 mm
La cerere
În stoc
148 livrabil imediat
17,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
87 livrabil imediat
31,62 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
89 livrabil imediat
20,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
117 livrabil imediat
27,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat
41,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi activi Z (pe circumferinţă) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | galben |
Lungimea totală L | 61 | 61 | 61 | 88 | 69 |
Standard | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 844 B | DIN 844 B |
Lungimea tăişului Lc | 11 | 11 | 11 | 19 | 19 |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
Tip produs | Freză cilindro-frontală pentru canale | Freză cilindro-frontală pentru canale | Freză cilindro-frontală pentru canale | Freză cilindro-frontală pentru canale | Freză cilindro-frontală pentru canale |