{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 3,8 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 327 D | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi activi Z (pe circumferinţă) | 2 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 7 mm | |
Lungimea totală L | 51 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,007 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză cilindro-frontală pentru canale |
Cod articol | 191000 3,8 | |
EAN / GTIN | 4045197098832 | |
Număr producător | 191000 3,8 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Freză cilindro-frontală pentru canale HSS-Co8, neacoperită, ⌀ e8 DC: 3,8mm
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
12,36 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
190 livrabil imediat
25,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
16,58 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | fără | fără | fără |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Standard | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 327 D |
Toleranţa arborelui | h6 | h6 | h6 |
Lungimea tăişului Lc | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Unghiul elicei | 30 grad | 30 grad | 30 grad |
Tip | N | N | N |