Freză cilindro-frontală pentru canale HSS-Co8 19,7 mm

Cod articol: 191000 19,7
La cerere
În stoc
116 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS Co 8
  • Standard: DIN 327 D
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi activi Z (pe circumferinţă): 2

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ tăişului DC 19,7 mm
    Strat de acoperire neacoperită
    Materialul sculei HSS Co 8
    Standard DIN 327 D
    Tip N
    Toleranţă ⌀ nominal e8
    Număr de dinţi activi Z (pe circumferinţă) 2
    Unghiul elicei 30 grad
    Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
    Coadă tip DIN 1835 B cu h6
    Răcire interioară nu
    Lungimea tăişului Lc 22 mm
    Lungimea totală L 88 mm
    ⌀ cozii Ds 20 mm
    Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 0,057 mm
    Toleranţa arborelui h6
    Unghi teşitură 90 grad
    Inel colorat fără
    Tip produs Freză cilindro-frontală pentru canale

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 191000 19,7
    EAN / GTIN 4045197099204
    Număr producător 191000 19,7

    Tabel de aplicaţii

    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    83
    Alu > 10% Si
    N
    37
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    28
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    23
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    23
    GG(G)
    K
    23
    CuZn
    N
    55
    Uni
     
    Umiditate maximă
     

    Descriere

    Execuţie:

    Geometrie de aşchiere frontală proiectată pentru pătrundere.

    Aplicaţie:

    Pentru frezarea canalelor de pană sau buzunare pentru frezare în centrul piesei.