{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 10 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 327 D | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi activi Z (pe circumferinţă) | 2 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 13 mm | |
Lungimea totală L | 63 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză cilindro-frontală pentru canale |
Cod articol | 191000 10 | |
EAN / GTIN | 4045197099020 | |
Număr producător | 191000 10 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Freză cilindro-frontală pentru canale HSS-Co8, neacoperită, ⌀ e8 DC: 10mm
La cerere
În stoc
563 livrabil imediat
14,73 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
224 livrabil imediat
36,36 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
399 livrabil imediat
20,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
387 livrabil imediat
25,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
144 livrabil imediat
38,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi activi Z (pe circumferinţă) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Standard | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 844 B | DIN 844 B |
⌀ tăişului DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Materialul sculei | HSS Co 8 | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Tip | N | N | N | N | W |
⌀ cozii Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |