{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 12 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 327 D | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi activi Z (pe circumferinţă) | 2 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 16 mm | |
Lungimea totală L | 73 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,035 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză cilindro-frontală pentru canale |
Cod articol | 191000 12 | |
EAN / GTIN | 4045197099068 | |
Număr producător | 191000 12 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Freză cilindro-frontală pentru canale HSS-Co8 12 mm
La cerere
În stoc
419 livrabil imediat
20,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
306 livrabil imediat
28,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
198 livrabil imediat
29,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi activi Z (pe circumferinţă) | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | neacoperită | TiAlN | neacoperită |
Toleranţa arborelui | h6 | h6 | h6 |
Tip | N | N | N |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,035 | 0,035 | 0,034 |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
Tip produs | Freză cilindro-frontală pentru canale | Freză cilindro-frontală pentru canale | Freză cilindro-frontală pentru canale |