{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 3,8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 327 D | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi activi Z (pe circumferinţă) | 2 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 7 mm | |
Lungimea totală L | 51 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,007 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză cilindro-frontală pentru canale |
Cod articol | 191070 3,8 | |
EAN / GTIN | 4045197099723 | |
Număr producător | 191070 3,8 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Freză cilindro-frontală pentru canale HSS-Co8 3,8 mm
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
16,58 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
12,36 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
190 livrabil imediat
25,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi activi Z (pe circumferinţă) | 2 | 2 | 2 |
Unghi teşitură | 90 | 90 | 90 |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Standard | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 327 D |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 |
Lungimea tăişului Lc | 7 | 7 | 7 |
Tip | N | N | N |