{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 20 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 327 D | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi activi Z (pe circumferinţă) | 2 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 22 mm | |
Lungimea totală L | 88 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză cilindro-frontală pentru canale |
Cod articol | 191070 20 | |
EAN / GTIN | 4045197099990 | |
Număr producător | 191070 20 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freză cilindro-frontală pentru canale HSS-Co8 20 mm
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
65,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
116 livrabil imediat
46,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
85 livrabil imediat
104,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
77 livrabil imediat
78,69 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
101,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi activi Z (pe circumferinţă) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | TiAlN | neacoperită | TiAlN | neacoperită | neacoperită |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
Lungimea tăişului Lc | 22 | 22 | 22 | 38 | 38 |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Tip | N | N | N | N | W |
Tip produs | Freză cilindro-frontală pentru canale | Freză cilindro-frontală pentru canale | Freză cilindro-frontală pentru canale | Freză cilindro-frontală pentru canale | Freză cilindro-frontală pentru canale |