{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 14 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 327 D | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi activi Z (pe circumferinţă) | 2 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 16 mm | |
Lungimea totală L | 73 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,042 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză cilindro-frontală pentru canale |
Cod articol | 191070 14 | |
EAN / GTIN | 4045197099945 | |
Număr producător | 191070 14 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freză cilindro-frontală pentru canale HSS-Co8 14 mm
La cerere
În stoc
286 livrabil imediat
35,02 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
395 livrabil imediat
28,43 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
75 livrabil imediat
58,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
76 livrabil imediat
50,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat
59,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi activi Z (pe circumferinţă) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | TiAlN | neacoperită | TiAlN | neacoperită | neacoperită |
Lungimea totală L | 73 | 73 | 73 | 110 | 83 |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
Toleranţa arborelui | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Tip | N | N | N | N | W |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |