{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 4 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 327 D | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi activi Z (pe circumferinţă) | 2 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 7 mm | |
Lungimea totală L | 51 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,009 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză cilindro-frontală pentru canale |
Cod articol | 191070 4 | |
EAN / GTIN | 4045197099730 | |
Număr producător | 191070 4 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Freză cilindro-frontală pentru canale HSS-Co8 4 mm
La cerere
În stoc
552 livrabil imediat
16,58 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
415 livrabil imediat
9,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
333 livrabil imediat
23,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
326 livrabil imediat
17,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
170 livrabil imediat
26,47 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi activi Z (pe circumferinţă) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
Toleranţa arborelui | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Materialul sculei | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Unghiul elicei | 30 | 30 | 30 | 30 | 42 |
Tip | N | N | N | N | W |
⌀ cozii Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |