{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 11 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 327 D | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi activi Z (pe circumferinţă) | 2 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 13 mm | |
Lungimea totală L | 70 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,032 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză cilindro-frontală pentru canale |
Cod articol | 191070 11 | |
EAN / GTIN | 4045197099907 | |
Număr producător | 191070 11 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freză cilindro-frontală pentru canale HSS-Co8 11 mm
La cerere
În stoc
167 livrabil imediat
29,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
239 livrabil imediat
23,79 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
51,09 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
100 livrabil imediat
37,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | neacoperită | TiAlN | neacoperită |
Unghi teşitură | 90 | 90 | 90 | 90 |
Standard | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 844 B |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 |
Toleranţa arborelui | h6 | h6 | h6 | h6 |
Unghiul elicei | 30 | 30 | 30 | 30 |
Tip produs | Freză cilindro-frontală pentru canale | Freză cilindro-frontală pentru canale | Freză cilindro-frontală pentru canale | Freză cilindro-frontală pentru canale |