{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 11 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi activi Z (pe circumferinţă) | 2 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 22 mm | |
Lungimea totală L | 102 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,028 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză cilindro-frontală pentru canale |
Cod articol | 191080 11 | |
EAN / GTIN | 4045197100177 | |
Număr producător | 191080 11 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Freză cilindro-frontală pentru canale, neacoperită, ⌀ e8 DC: 11mm
La cerere
În stoc
90 livrabil imediat
37,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
200 livrabil imediat
23,79 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
83 livrabil imediat
51,09 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
135 livrabil imediat
29,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | TiAlN | TiAlN |
Unghi teşitură | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Lungimea tăişului Lc | 22 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Unghiul elicei | 30 grad | 30 grad | 30 grad | 30 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 | e8 |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,028 mm | 0,032 mm | 0,032 mm | 0,032 mm |
⌀ cozii Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |