{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 16 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi activi Z (pe circumferinţă) | 2 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 32 mm | |
Lungimea totală L | 123 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,042 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză cilindro-frontală pentru canale |
Cod articol | 191080 16 | |
EAN / GTIN | 4045197100221 | |
Număr producător | 191080 16 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freză cilindro-frontală pentru canale 16 mm
La cerere
În stoc
91 livrabil imediat
59,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
405 livrabil imediat
34,09 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat
65,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
95 livrabil imediat
42,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat
64,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | TiAlN | TiAlN | neacoperită |
Unghi teşitură | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | galben |
Lungimea tăişului Lc | 32 | 19 | 19 | 19 | 32 |
Unghiul elicei | 30 | 30 | 30 | 30 | 42 |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Tip | N | N | N | N | W |