Freză cilindro-frontală pentru canale 30 mm

Cod articol: 191080 30
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS Co 8
  • Standard: DIN 844 B
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi activi Z (pe circumferinţă): 2

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 30 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS Co 8
Standard DIN 844 B
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal e8
Număr de dinţi activi Z (pe circumferinţă) 2
Unghiul elicei 30 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Coadă tip DIN 1835 B cu h6
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 45 mm
Lungimea totală L 166 mm
⌀ cozii Ds 25 mm
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 0,06 mm
Toleranţa arborelui h6
Unghi teşitură 90 grad
Inel colorat fără
Tip produs Freză cilindro-frontală pentru canale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 191080 30
EAN / GTIN 4045197100320
Număr producător 191080 30

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
83
Oţel < 500 N/mm²
P
28
Oţel < 750 N/mm²
P
25
Oţel < 900 N/mm²
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Lungime totală conform DIN 844 lung.
Lungimea părţii active conform DIN 844 scurtă.
Geometrie de aşchiere frontală proiectată pentru pătrundere.

Aplicaţie:

Pentru frezarea canalelor de pană sau buzunare pentru frezare în centrul piesei.